透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
排序方式
找到 17 個商品,其中包含 40 種類型
當壓縮空氣接頭連接氣動管線時,確立了安全與效率的標竿。
快速連接系統:連接只需數秒鐘,氣流連續穩定
日系規格
當壓縮空氣聯接件連接 PVC 氣動軟管時,確立了安全與效率的標竿。
當壓縮空氣聯接件連接 PU 氣動軟管時,確立了安全與效率的標竿。
標稱寬度 7.2 = 40 mm² 帶軟管連接
The connection can be released with one hand; the other hand remains free to hold the components.
For Würth PVC and paint hoses. The connection can be released with one hand.
標稱寬度 7.2 = 40 mm²;單一方向的配件
還有更多相符結果。請輸入更詳細的資訊,以獲得更精確的結果。
請檢查您的搜尋字串,或使用其他搜尋字詞。