商務款系列產品具有令人印象深刻的功能與獨特的外觀。出色外觀吸引商業夥伴,非常適合在辦公室與家庭辦公室之間通勤,或單純在市區內通勤時使用。國內與國際商務旅行的基本選擇。高品質且耐用的材質可提供最大舒適度。
- 主要隔層上的可鎖定式拉鍊,例如使用 TSA 鎖
- 口袋用來存放名片與筆,以及鑰匙扣環
- 另外兩個文件隔層用來實現條理性與清晰性
- 舒適的肩帶,適用於不疲勞磨損,甚至可以使用較長一段時間
- 頂部特別軟的加墊手柄可提供優質的舒適度
- 帶拉鍊的側面口袋用來存放眼鏡盒或類似項目
- 水密性側面口袋用來存放飲料瓶 (最多 0.5 公升) 或雨傘
- 由於有可內藏式伸縮桿,因此可以解放雙手
- 背墊中隱藏式的 RFID 口袋用來存放貴重物品
- RFID 防護,可防止銀行卡與信用卡受到掃描器的掃描
- 底面的四個橡膠腳座可保護背包底部
- 加墊筆記型電腦隔層 350 x 260 公釐 (最高 15.6 英吋)
- 加墊平板電腦隔層 270 x 200 公釐 (最高 10.1 英吋)
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!