防撞帽
如需詳細資訊、其他影像和文件,請從下表中選取個別商品。
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 外部材質:100% 棉
- 硬塑膠內殼
- 殼上的泡棉襯墊與嵌入式通風孔可提升舒適度
- 可使用止滑緊固調整
- 嵌入式吸汗帶
- 帽子水洗溫度最高至 30°C
通知
防撞帽的設計目的是保護配戴者,防止其受到輕微撞擊與刮擦。防撞帽無法防護墜落或扔下物,或者移動、懸掛負載產生的影響。在任何情況下,防撞帽都無法取代符合 EN 397 的工業安全帽。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
機械技師、電工與安裝工;汽車工業;在升降平台上、擱板上與倉儲中工作;室內設計工作及其他許多用途。需要保護頭部防止受到撞擊時。
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!